Soporte para terraja DIN EN 22568 Performance
Portaterrajas EN 22568 Performance
SOPORTE-TERRAJA-EN22568-PERFORMANCE38X14

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo seguro incluso cuando se emplean grandes fuerzas
Capacidad de carga muy alta en comparación con los modelos estándar, gracias a la nueva geometría de la herramienta y a un nuevo proceso de producción con tolerancias de producción más estrictas
Manejo cómodo
Los tornillos de bloqueo resistentes de funcionamiento suave con moleteado cruzado fino permiten sujetar la terraja sin necesidad de un destornillador
Fabricación que respeta las medidas de sostenibilidad
Empuñadura de acero con revestimiento negro y cuerpo de terraja lacado
Hojas de datos(X)
La terraja se coloca en la ranura del portaterrajas a la altura del tornillo central. En primer lugar, el tornillo central se fija con un destornillador. A continuación, se aprietan los dos tornillos opuestos, de modo que la terraja se sujete correctamente. A continuación, se encuentran los dos tornillos restantes que finalmente fijan la terraja. A continuación, la terraja se coloca verticalmente en la pieza de trabajo. Gracias a los dos mangos, es posible aplicar una fuerza más elevada y facilitar el corte. Las terrajas "HSS Performance" y "HSCo Multi Performance" se pueden utilizar desde ambos lados debido a su corte de dos lados. Al cortar, se debe utilizar una cantidad suficiente de lubricante. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.
Normas | EN 22568 |
Material | Fundición de zinc |
Diámetro interno x altura | 38 x 14 mm |
Longitud | 310 mm |
Área de roscado mínima/máxima, métrica | 12-14 mm |
Área rosca mín./máx. Whitworth imp. (rosca W) | 1/2-9/16 in |